M18FCHSC-0 AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933471441
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Láncfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933471441
EAN / GTIN 4058546290696
Gyártó száma 4933471441
L-szám L00800 869
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Egy benzines láncfűrész teljesítményével szinte minden tipikus alkalmazáshoz
  • A Fuel™-nek köszönhetően. technológiának köszönhetően a fűrész sebessége a legigényesebb alkalmazásokban is fenntartható, és a szerszám nem akad el
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új teljesítményszintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat
  • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészségért mobil használatban
  • Egy akkutöltéssel akár 150 vágás 10 x 10 cm-es puhafában (12, 0 Ah)
  • 30 cm-es penge lehetővé teszi a munkát szűk helyeken
  • Változó fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a felhasználó számára a teljes kontrollt a teljesítmény felett
  • Metálkarom megálló a vágási folyamat közbeni jobb erőátvitelért
  • Egyszerű láncolajozás: Veszteségmentes tartály, könnyen feltölthető és egyszerű szintellenőrzés
  • Tartozék 80 ml olaj, fűrészlánc és vezetőszárvédő
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: üzemanyag
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 6. 4 (M18 HB12)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 6,4
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M18 FCHSC-0
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 80 ml olaj, lánc, láncvédő (rúd)

Tartalom:

Nincs benne töltő, nincs benne akkumulátor, dobozban

Megfelelő termékek