M18CCS55-502X BATTERIDREVET RUNDSAV

Art.-nr.: 4933451376
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933451376
EAN/GTIN 4002395160549
Producentnummer 4933451376
L-nummer L00800 67

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både maskine og batteri, så strømmen holdes konstant under belastning
  • REDLITHIUM®-batteri har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere værktøjslevetid og længere levetid end tidligere modeller
  • Single celleovervågning for optimeret værktøjslevetid og lang batterilevetid
  • Skærer op til 50°
  • Stærk magnesiumbeskyttelse, Pendulhjelm og bundplade
  • QUICKSTOP-udløbsbremse
  • Integreret spånblæsningsanordning for et klart overblik over skærelinjen
  • Metalkrog til nem og sikker ophængning af værktøjet
  • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
  • Leveringsomfang: 24-tandet hårdmetal-savklinge, rippegrænser

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 2 x M18 B5
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 5,0
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/batterier: 2
  • Type af batterier/batterier: Li-ion
  • Bordiameter [mm]: 15. 87
  • Teknologi: Brændstof
  • omdrejningstal ved tomgang: 5000
  • Diameter på savklinge: 165
  • Medfølgende: HD Box
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 3,2
  • Lader medfølger: M12-18 FC
  • Ladestation til rådighed: M12-18 FC
  • Ladestation til rådighed: Ja
  • Batteriopladningstid: 59
  • Hastighed uden belastning [min_1]: 5000
  • Produktvariant: M18 CCS55-502X
  • Savklingediameter [mm]: 165
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: rundsavsklinge, riphegn

Leveringsomfang:

2 x 18 V/5,0 Ah Red Li-Ion-batteri, M12-18C-oplader, 24-tandet hårdmetal-savklinge, skæreanslag, HD-boks.