• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra circular inalámbrica M18CCS55-502X

Número de artículo: 4933451376
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933451376
EAN / GTIN 4002395160549
Número del fabricante 4933451376
Número L L00800 67

Descripción

Descripción:

  • Motor MILWAUKEE® sin escobillas POWERSTATE™, 3 veces más durabilidad, doble de cortes por carga y 2 veces más corte por carga
  • Sistema inteligente REDLINK PLUS™, protección digital avanzada contra sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Capacidad de corte a bisel 50°
  • Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a los impactos
  • Base de magnesio, reduce el peso y aumenta la durabilidad
  • Función de soplado de polvo integrado, limpia la línea de corte
  • Gancho que facilita el almacenaje de la herramienta
  • Indicador de carga y luz LED integrados
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 5,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Diámetro del taladro [mm]: 15. 87
  • Por tecnología: Combustible
  • RPM al ralentí: 5000
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 3,2
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 59
  • Velocidad en vacío [min_1]: 5000
  • Variante del producto: M18 CCS55-502X
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 165
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: hoja de sierra circular, tope paralelo

Volumen de suministro:

2 baterías de iones de litio rojas de 18 V / 5,0 Ah, cargador M12-18C, hoja de sierra de carburo de 24 dientes, guía de corte al hilo, caja HD