M18CBS125-0 BATTERIDREVET BÅNDSAVE

Art.-nr.: 4933447150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933447150
EAN/GTIN 4002395006038
Producentnummer 4933447150
L-nummer L00820 213

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj skærekapacitet
  • 5-hastighedsforvalg
  • Værktøjsfrit skift af savklinge
  • Kraftig, batteridrevet båndsave med høj skærekapacitet til savning, især i rustfrit stål og støbejern/SML-rør med børsteløs POWERSTATE®-motor til de hårdeste anvendelser
  • REDLINK PLUS®-elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for maskine og batteri og holder strømmen konstant under belastning
  • REDLITHIUM®-batteri med perfekt tilpasset design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning for længere levetid og længere service end tidligere modeller
  • Høj skærekapacitet på 125 x 125 mm
  • Konstant elektronik med 5-trins forvalg fra 0- 116 m/min
  • Værktøjsfrit skift af savklinge
  • Metalkrog til nem og sikker ophængning af værktøjet
  • Værktøjsfri justerbar savsko til præcis savklingeføring
  • 100 % systemkompatibel med MILWAUKEE™-M18® produktserien
  • Leveringsomfang: Bi-metal-savklinge

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Type af batterier/opladelige batterier: Li-ion
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: I kasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 7. 3 (M18 B5)
  • Vægt med batteripakke: 7,3
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Produktvariant: M18 CBS125-0
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: 1 savklinge

Leveringsomfang:

Bimetalsavbånd.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør