Scie à ruban sans fil M18CBS125-0

Réf.: 4933447150
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933447150
EAN / GTIN 4002395006038
Réf. fabricant 4933447150
Article hors catalogue L00820 213

Description

Description:

  • Grande capacité de coupe
  • Pré-sélection à 5 vitesses
  • Changement de lame sans outil
  • Scie à ruban sans fil puissante à grande capacité de coupe pour le sciage, notamment de l'acier inoxydable et des tuyaux en fonte/SML avec moteur POWERSTATE® sans balais pour les applications les plus difficiles
  • L'électronique REDLINK PLUS® offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour la machine et la batterie et maintient une puissance constante sous charge
  • La batterie REDLITHIUM® offre une conception parfaitement adaptée, électronique avancée et une alimentation sans perte de puissance pour une durée de vie et un service plus longs que les modèles précédents
  • Haute capacité de coupe de 125 x 125 mm
  • Électronique constante avec présélection de 5 vitesses de 0- 116 m/min
  • Changement de lame de scie sans outil
  • Crochet métallique pour une suspension facile et sûre de l'outil
  • Sabot de scie réglable sans outil pour un guidage précis de la lame de scie
  • Système 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M18®
  • Etendue de la livraison : Lame de scie bi-métal

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 7. 3 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 7.3
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 CBS125-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : 1 lame de scie

Livraison:

Ruban de scie bi-métal.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires