M18BPD-0 BATTERIDREVET SLAGBOREMASKINE

Art.-nr.: 4933443500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933443500
EAN/GTIN 4002395003143
Producentnummer 4933443500
L-nummer L00800 2009

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget praktisk: kun 198 mm lang
  • 4-polet motor for maksimal effekt i et kompakt design
  • REDLINK™-elektronik med overbelastningsbeskyttelse i maskine og batteri sikrer lang levetid
  • Robust gearkassehus af metal for lang levetid
  • 13 mm borepatron i metal
  • 18-trins momentjustering og boreindstilling
  • Højre-venstre rotation til boring og skruearbejde, slagboring til boring i murværk og sten
  • Enkeltcelleovervågning for optimeret levetid og lang batterilevetid
  • Batteriopladningsindikator og LED-belysning af arbejdsområdet
  • REDLITHIUM™-batteriet har et perfekt afstemt design, avanceret elektronik og tabsfri strømforsyning, der giver længere levetid og længere holdbarhed end tidligere modeller
  • 100% systemkompatibel med MILWAUKEE®-M18™ produktserien
  • Leveringsomfang: Bælteclips

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Batterisystem: M18
  • Borepatron_område [mm]: 13
  • Leveres: I papkasse
  • Vægt med batteri [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B4)
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Max. Bredediameter i træ [mm]: 38
  • Max. Bredediameter i stål [mm]: 13
  • Max. Drejningsmoment [Nm]: 50
  • Max. Slaghastighed [min_1]: 0 - 28.800
  • Spænding [V]: 18
  • Standardudstyr: bitsholder, bælteclips, bit