• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BPD-0 Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933443500
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
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933443500
EAN / GTIN 4002395003143
Herstellernummer 4933443500
L-Nummer L00800 2009

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handlich: nur 198 mm Länge
  • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
  • REDLINK™-Elektronik mit Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
  • 13-mm-Metallbohrfutter
  • 18-stufige Drehmomenteinstellung und Bohrstufe
  • Rechts-Links-Lauf zum Bohren und Schrauben, Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 13
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.1 (M18 B4)
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 38
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • Max. Drehmoment [Nm]: 50
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 28,800
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Bithalter, Gürtelclip, Bit