JSPE135TX STIKSAV

Art.-nr.: 4933381230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4933381230
EAN/GTIN 4002395232529
Producentnummer 4933381230
L-nummer L00820 261

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig elektronisk stiksav med 4-punkts pendelslag
  • Kraftig 750 W-motor
  • Stabil grundplade af støbt aluminium med stålindlæg og glidesål af plast
  • FIXTEC®- Hurtigskift-savklingesystem
  • Konstant elektronik med softstart og forvalg af slaghastighed
  • 4-foldigt pendelslag
  • Støvudsugning med justerbar spånblæsningsanordning
  • LED-belysning af grænsefladen
  • Håndtag med softgrip-støtte
  • Savklingesæt bestående af 5 dele
  • Savklingesæt, spånbeskyttelse, glidesål, sugeadapter og 4 m netkabel medfølger i leveringsomfanget

Egenskab:

  • Leveres: Vægt [kg]: 2,5
  • Effektindtag [W]: 750
  • Max. arbejdsområde til aluminium/kobber/plast: 30
  • Max. skæreevne i aluminium [mm]: 30
  • Max. Skæredybde i træ [mm]: 135
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 10
  • Produktvariant: JSPE 135 TX
  • Standardudstyr: 4 m netkabel, 5-delt savklingesæt, spånskærm, glidesål, sugeadapter, bæretaske
  • Snitdybde (i træ): 135
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 10

Leveringsomfang:

Netkabel 4 m, 5-delt savklingesæt, spånskærm, glidesål, sugeadapter, bæretaske.