Descrizione:
- Robusto seghetto alternativo ideale per tagliare velocemente il legno, l'alluminio e la ceramica
- Potente motore da 750 W
- Guida di precisione della lama per tagli precisi
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama
- Velocità elettronica variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio e prolungare la durata delle lame
- Regolazione del flusso d'aria per soffiatura o aspirazione
- Luce LED per un'ottima visibilità dell'area di taglio
- Fornito con cavo da 4 m, 5 lame, pattino antigraffio, riparo antipolvere, adattatore aspirazione
Proprietà:
- In dotazione: Valigetta di trasporto
- Peso [kg]: 2,5
- Potenza assorbita [W]: 750
- Campo di lavoro massimo per alluminio/rame/plastica: 30
- Capacità di taglio massima nell'alluminio [mm]: 30
. Profondità di taglio nel legno [mm]: 135- Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 10
- Variante di prodotto: JSPE 135 TX
- Dotazione standard: cavo di alimentazione da 4 m, set di lame da 5 pezzi, paratrucioli, suola di scorrimento, adattatore di aspirazione, valigetta
- Profondità di taglio (nel legno): 135
- Profondità di taglio (nella lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 10
Fornitura:
Cavo di alimentazione 4 m, 5 pz. Set di lame per sega, protezione antischegge, suola scorrevole, adattatore per ventosa, valigetta di trasporto.