PACKOUT™ Kuffert med 4 skuffer

Art.-nr.: 4932493189
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932493189
EAN/GTIN 4058546480608
Producentnummer 4932493189
L-nummer L00800 4754
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nem adgang til værktøj, selv når kassen står nederst i PACKOUT™-tårnet
  • Kuglelejrede styreskinner kan bære belastninger på op til 11 kg
  • Leveres med justerbare skillevægge for maksimal tilpasning og bedre organisering
  • , tilpasning for bedre organisering
  • Sikkerhedsstiver forhindrer utilsigtet åbning under transport
  • Sikkerhedsstiver kan låses med en hængelås
  • Konstruktion lavet af slagfaste polymerer og metalforstærkede kanter - ideel til brug på byggepladser
  • En del af det modulære PACKOUT™-opbevaringssystem

Egenskab:

  • længde: 56 cm
  • bredde: 41 cm
  • Højde: 36 cm
  • Indhold: 1
  • Belastningskapacitet: 22 kg

Egnede produkter