PACKOUT™ Valise avec 4 tiroirs

Réf.: 4932493189
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932493189
EAN / GTIN 4058546480608
Réf. fabricant 4932493189
Article hors catalogue L00800 4754

Description

Description:

  • Accès facile aux outils , même si la mallette se trouve au bas de la tour PACKOUT™
  • Les glissières sur roulements à billes peuvent supporter jusqu'à 11 kg
  • Livraison avec des séparateurs réglables pour un maximum, adaptation individuelle pour une meilleure organisation
  • Les entretoises de sécurité empêchent une ouverture involontaire pendant le transport
  • Les entretoises de sécurité peuvent être verrouillées avec un cadenas
  • Construction en polymères résistants aux chocs et bords renforcés de métal - idéal pour l'utilisation sur les chantiers
  • Partie du système de rangement modulaire PACKOUT™

Caractéristique(s):

  • Longueur: 56 cm
  • Largeur: 41 cm
  • Hauteur: 36 cm
  • Contenu: 1
  • Capacité de chargement: 22 kg