• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

topnøgle SW13 magnetisk til hulmontering

Art.-nr.: 4932479890
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 4932479890
EAN/GTIN 4058546376840
Producentnummer 4932479890
L-nummer L01870 118394
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

topnøgle med gennemgående hul - ideel til lange bolte og gevindstænger
6-kantet montering for ideelt greb på alle almindelige skrueforbindelser
Magnetisk arbejdshoved til sikkert greb ved monteringsopgaver
Klinge med sekskant skaft for nem fastgørelse af en åben nøgle
Tri-lobe håndtag for høj brugerkomfort
Farvekodning og størrelsesmærkning for enden af håndtaget for nem identifikation

Egenskab:

  • Farvekodning: Orange
  • Til gevindstørrelse: M8
  • Grebslængde: 115,3 mm
  • Størrelse: 13 mm
  • Hovedets diameter: 18,35 mm
  • Længde: 190,3 mm
  • Stykker: 1