natični ključi SW13 skozi magnetno luknjo

Št. art.: 4932479890
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932479890
EAN/GTIN 4058546376840
Številka proizvajalca 4932479890
L-število L01870 118394
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

natični ključi s skoznjo luknjo - idealno za dolge vijake in navojne palice
namestitev s 6 robovi za idealen oprijem na vseh običajnih vijačnih priključkih
Magnetna delovna glava za varno držanje pri montažnih aplikacijah
Rezilo s šestrobo gredjo za enostavno pritrditev viličastega ključa
Tri-lobe ročaj za visoko udobje uporabnika
Barvno kodiranje in označevanje velikosti na koncu ročaja za enostavno identifikacijo

Lastnosti:

  • Barvno kodiranje: oranžen.
  • Za velikost navoja: M8
  • Dolžina ročaja: 115,3 mm
  • Velikost: 13 mm
  • Premer glave: 18,35 mm
  • Dolžina: 190,3 mm
  • Koščki: 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico