BOREHAMMER SDS+ MX4 5X215 - 1 STK.

Art.-nr.: 4932478465
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932478465
EAN/GTIN 4058546346560
Producentnummer 4932478465
L-nummer L00800 1991

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fire symmetriske 90°-skærekanter garanterer cirkulære borehuller til optimal montering af dyvler
  • 4-spiral spiralgeometri med stor spiral for optimal transport af borestøv
  • Centerspids til nem, præcis boring
  • Svejset HM-element i ét stykke ved Ø 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
  • 4 Breaker Points-drevetænder for højere borehastighed
  • Større forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af forstærkningstræf
  • Ny, konisk tilspidset spiralryg
  • Smal spiralformet ryg efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
  • Op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 150
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 5 x 215 - 1 stk