Vrták do kamene SDS+ MX4 5X215 - 1 KS

Artiklové číslo: 4932478465
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932478465
EAN / GTIN 4058546346560
Číslo výrobce 4932478465
L-číslo L00800 1991

Popis

Popis:

  • Čtyři symetrické 90° břity zaručují kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
  • 4šroubovicová geometrie s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
  • Středicí hrot pro snadné a přesné vrtání
  • Svařovaný, jednodílný HM prvek o Ø 5-10 mm
  • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
  • Více karbidu pro delší životnost, zejména hrotu vrtáku
  • 4 hnací zuby Breaker Points pro vyšší rychlost vrtání
  • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů výztuže
  • Nový, zúžený spirálový hřbet
  • Úzký spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
  • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
  • Až o 20 % více otvorů na jedno nabití baterie ve srovnání se standardní čtyřbřitou vrtačkou do betonu
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 150
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 5 x 215 - 1 ks