RUNDSAVSKLINGE RUNDSAVSKLINGE NEG.

Art.-nr.: 4932471320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471320
EAN/GTIN 4058546289485
Producentnummer 4932471320

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PTFE-belægning (teflon): reducerer friktion for hurtigere og køligere snit
  • Beskytter mod korrosion og ophobning af harpiks
  • Laserudskårne vibrationsspor: for lavere vibrationer og mere præcise snit
  • Slidserne er fyldt med polyuretan og fungerer som støddæmpere ved at forhindre, at vibrationer når frem til hårdmetalstænderne
  • Laserskåret stål af høj kvalitet: garanterer præcise snit
  • Hårdmetalstænder tilsat kobolt: holder sig skarpere længere og giver renere snit

Egenskab:

  • Antal tænder: 60
  • Bore diameter [mm]: 30
  • Diameter på savklinge: 254
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: CSB MS W 254 x 30 x 3,0 x 60ATB neg.
  • Savklingediameter [mm]: 254
  • Antal tænder: 60