Lame de scie circulaire neg.

Réf.: 4932471320
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471320
EAN / GTIN 4058546289485
Réf. fabricant 4932471320

Description

Description:

  • Revêtement PTFE (téflon) : réduit la friction pour des coupes plus rapides et plus froides
  • Protège contre la corrosion et l'accumulation de résine
  • Les fentes de vibration découpées au laser : pour une réduction des vibrations et des coupes plus précises
  • Les fentes sont remplies de polyuréthane et fonctionnent comme des amortisseurs en empêchant les vibrations d'atteindre les dents en carbure
  • Acier de haute qualité découpé au laser : garantit des coupes précises
  • Dents en carbure infusées au cobalt : restent affûtées plus longtemps et pour des coupes plus nettes

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 60
  • Diamètre de l'alésage [mm] : 30
  • Diamètre de la lame de scie : 254
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : CSB MS W 254 x 30 x 3,0 x 60ATB neg.
  • Diamètre de la lame de scie [mm] : 254
  • Nombre de dents : 60