SDS-Plus universaludtrækker op til 215 mm

Art.-nr.: 4932464916
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932464916
EAN/GTIN 4058546228613
Producentnummer 4932464916
L-nummer L00800 1617

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universal - kan bruges med alle SDS-Plus borehamre, uanset producent eller design
  • Kan bruges med SDS-Plus borehamre med en samlet længde på op til 215 mm
  • Kan bruges med alle udsugningssystemer
  • Transparent hylster for optimal synlighed og nøjagtighed
  • Suger op til 99 % af det suspenderede støv
  • Kan bruges med eller uden udsugning

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Plus støvfang