Aspiration universelle SDS+ jusqu'à 215 mm

Réf.: 4932464916
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
Référence article 4932464916
EAN / GTIN 4058546228613
Réf. fabricant 4932464916
Article hors catalogue L00800 1617

Description

Description:

  • Universel - peut être utilisé avec tous les marteaux perforateurs SDS-Plus, quel que soit le fabricant ou le modèle
  • Peut être utilisé avec les marteaux perforateurs SDS-Plus jusqu'à 215 mm de longueur totale
  • Peut être utilisé avec tous les systèmes d'extraction
  • Manchon transparent pour une visibilité et une précision optimales
  • Extrait jusqu'à 99 % des poussières en suspension
  • Peut être utilisé avec ou sans extraction

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : SDS-Plus dust trap