M12TC OPLADER

Art.-nr.: 4932459450
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932459450
EAN/GTIN 4058546011116
Producentnummer 4932459450
L-nummer L00820 298

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt MILWAUKEE™-oplader oplader alle M12®-batterier
  • Lader elektroniske enheder op via en 2,1 A USB-udgang
  • Kompatibel med alle MILWAUKEE™-batteriklemmer
  • REDLITHIUM® 1,5 Ah / 2,0 Ah / 3,0 Ah-batterier oplades på 2 timer / 2,5 timer / 4 timer eller mindre
  • USB-stik og 90 cm USB-kabel medfølger

Egenskab:

  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 2,0, 3,0, 4,0, 6,0
  • Batterisystem: M12
  • Spænding [V]: 12