• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cargador M12TC

Número de artículo: 4932459450
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
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459450
EAN / GTIN 4058546011116
Número del fabricante 4932459450
Número L L00820 298

Descripción

Descripción:

  • El cargador más compacto de MILWAUKEE® para cargar todas las baterías M12™
  • Carga de dispositivos electrónicos via USB 2.1A
  • Funciona con todas las chaquetas calefactadas MILWAUKEE®
  • Carga las baterías REDLITHIUM™ 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah en 2h
  • / 2.5h
  • / 4h
  • o menos
  • Enchufe USB y cable 90cm USB incluido

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0, 3,0, 4,0, 6,0
  • Sistema de batería: M12
  • Voltaje [V]: 12