Diamantskive HUDD 230mm-1pc

Art.-nr.: 4932399822
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399822
EAN/GTIN 4002395364770
Producentnummer 4932399822

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig, stabil, lav vibration
  • Universel anvendelse i en lang række materialer
  • Differentieret i 2 forskellige anvendelsesområder
  • 10 mm høje segmenter for lang levetid
  • Lasersvejsede segmenter for 100 % brugersikkerhed
  • Lav vibration
  • Anvendelsesområder: Speedcross diamantskæreskiver kan anvendes universelt
  • Speedcross diamantskæreskiven HUDD opnår de bedste arbejdsresultater i meget hårde til middelhårde materialer
  • Jo hårdere materialet er, jo bedre er skæreevnen
  • AUDD-diamantskæreskiven er særlig velegnet til hårde til bløde/slidende materialer
  • AUDD opnår den bedste skæreydelse i normalhård beton eller almindelige byggematerialer

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,23
  • Diameter på skive: 230
  • Diameter på skive: 230
  • Indhold: 230 x 22,23 mm Speed Cross skæreskive med 2,6 mm skærebredde, 10 mm høje segmenter.
  • max. skærebredde: 2,6
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: HUDD 230 mm - 1 stk
  • Hjulets størrelse , skivediameter: 230
  • Skivediameter [mm]: 230
  • Skærebredde [mm]: 2,6