Gyémánt vágókorong HUDD 230mm-1db

Cikkszám: 4932399822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399822
EAN / GTIN 4002395364770
Gyártó száma 4932399822

Leírás

Leírás:

  • Gyors, stabil, alacsony rezgés
  • Univerzális használat az anyagok széles skáláján
  • 2 különböző alkalmazási területre differenciálva
  • 10 mm magas szegmensek a hosszú élettartamért
  • Lézerhegesztett szegmensek a 100%-os felhasználói biztonságért
  • alacsony rezgés
  • Az alkalmazási területek: A Speedcross gyémántvágó korongok univerzálisan alkalmazhatók
  • A Speedcross gyémántvágó korong HUDD a legjobb munkateljesítményt nagyon kemény és közepesen kemény anyagoknál éri el
  • Mennél keményebb az anyag, annál jobb vágási teljesítmény érhető el
  • A gyémántvágó korong AUDD különösen alkalmas kemény és lágy/abrazív anyagoknál
  • Az AUDD a legjobb vágási teljesítményt normál keménységű betonban vagy általános építőanyagokban éri el

Jellemző:

  • Búrátmérő [mm]: 22,23
  • Korong átmérője: 230
  • Korong átmérője: 230
  • Tartalom: 230 x 22,23 mm Speed Cross vágókorong 2,6 mm vágási szélességgel, 10 mm magas szegmensekkel.
  • maximális vágási szélesség: 2,6
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: HUDD 230 mm - 1 db
  • Kerékméret , tárcsaátmérő: 230
  • Tárcsaátmérő [mm]: 230
  • Vágási szélesség [mm]: 2,6