Indsatte bits PZ1 25mm-25pc

Art.-nr.: 4932399589
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399589
EAN/GTIN 4002395362394
Producentnummer 4932399589
L-nummer L00800 2235

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Koldformede bits for nøjagtig pasform og mindre slid
  • Bitspidsen er hærdet i en særlig proces med temperaturer på op til 870° C
  • Det resulterer i en 60 HRC hærdet bit med en særlig holdbar bitspids
  • Bithuset er fremstillet af S2-stål af høj kvalitet
  • Alle bits er lasermærket med Milwaukee™-logoet og bitstypen for nem identifikation

Egenskab:

  • Længde [mm]: 25
  • Pakkeindhold: 25
  • Produktvariant: PZ 1 x 25 mm - 25 stk
  • Standardudstyr: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX