Csavarozó bitek PZ1 25mm-25db

Cikkszám: 4932399589
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932399589
EAN / GTIN 4002395362394
Gyártó száma 4932399589
L-szám L00800 2235

Leírás

Leírás:

  • Hidegen alakított bitek a pontos illeszkedés és a csökkentett kopás érdekében
  • A bithegyet egy speciális eljárással, akár 870 °C-os hőmérsékleten edzik
  • Ez 60 HRC keménységű, különösen tartós bithegyet eredményez
  • A bittest kiváló minőségű S2 acélból készül
  • Minden bitet lézeres jelöléssel látnak el a Milwaukee® logóval és a bit típusával a könnyű azonosítás érdekében

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 25
  • Pakettartalom: 25
  • Termékváltozat: PZ 1 x 25 mm - 25 db
  • Szokásos berendezések: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX