Diamantzaagblad DUH125

Artikelnummer: 4932399540
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399540
EAN/GTIN 4002395361878
Nummer fabrikant 4932399540
L-nummer L00800 1308

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige diamantdoorslijpschijven met lasergelaste segmenten en uitstekende snij-eigenschappen in harde materialen zoals beton, straatstenen en metselblokken

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Diameter van de schijf: 125
  • Diameter van de schijf: 125
  • Inhoud: Hoogwaardige diamantdoorslijpschijf met lasergelaste segmenten en uitstekende snij-eigenschappen in harde materialen zoals beton, bestrating en metselstenen.
  • maximale snijbreedte: 2,3
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: DUH 125 mm - 1 pc
  • Wielmaat , schijfdiameter: 125
  • Diameter van schijf [mm]: 125
  • Snijbreedte [mm]: 2,3