Disc diamantat DU 230mm-1 buc.

Cod articol: 4932399524
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932399524
EAN / GTIN 4002395361717
Număr producător 4932399524
L-Număr L00800 286

Descriere

Descriere:

  • Disc de tăiere cu diamant pentru utilizare universală
  • Cu proprietăți bune de tăiere și durată de viață într-o varietate de materiale de construcții

Caracteristică:

  • Diametrul alezajului [mm]: 22,23
  • Diametrul discului: 230
  • Diametrul roții: 230
  • Lățimea maximă de tăiere: 2. 6
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: DU 230 mm - 1 buc
  • Dimensiunea roții , diametrul roții: 230
  • Diametrul roții [mm]: 230
  • Diametrul roții [mm]: 230
  • Lățimea de tăiere [mm]: 2,6