Borhammer M2 SDS-Plus, 24 x 450 mm, SDS-Plus 2-kantet

Art.-nr.: 4932307087
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932307087
EAN/GTIN 4002395309030
Producentnummer 4932307087
L-nummer 789000 24X450

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Breaker Points: 3 specielle, aggressive Breaker Points fremskudte tænder skaber mikrorevner i det materiale, der skal bores
  • Op til 25 % FASTER
  • Centerspids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
  • Større forstærkningsfalser beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning
  • Konisk spiralryg: Spiralryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
  • Ideel til brug med batteridrevne borehammerboremaskiner
  • Kerneforstærket spiral (KVS)
  • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
  • Fremstillet i Tyskland
  • HURTIGT: Ny aggressiv borespids med 3 fremskudte tænder med breaker point og konisk spiralryg minimerer friktionen og sikrer hurtig borefremgang
  • STANDTID: Forstørrede forstærkningskamre og kerneforstærket spiral muliggør højere kraftoverførsel, lavere vibrationer og reduceret risiko for brud

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 400
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Plus M2 24 x 450 - 1 stk
  • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3500, PN 3000 X2, PN 3000 XN2