• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hammerbohrer SDS+ 24X450 mm M2

Artikel-Nr.: 4932307087
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
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932307087
EAN / GTIN 4002395309030
Herstellernummer 4932307087
L-Nummer 789000 24X450

Beschreibung

Beschreibung:

  • Breaker Points: 3 spezielle, aggressive Breaker Points Vortriebszähne erzeugen Mikrorisse im zu bohrenden Material
  • Bis zu 25% SCHNELLER
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
  • Vergrößerte Armierungsfasen schützen das Hartmetall-Element bei Armierungstreffern und verringern das Verkanten
  • Konisch verlaufender Spiralrücken: zur Bohrspitze hin schmaler zulaufender Spiralrücken verringert die Reibung und erhöht dadurch die Bohrgeschwindigkeit
  • Ideal für den Einsatz mit Akku-Bohrhämmern
  • Kernverstärkte Spirale (KVS)
  • Großvolumiges Spiraldesign für optimalen Bohrmehltransport
  • Kernverstärkte Spirale wirkt vibrationsdämpfend, die Schlagenergie wird besser auf die Bohrspitze übertragen und die Bruchsicherheit erhöht
  • Made in Germany
  • SCHNELLSTER: Neue aggressive Bohrspitze mit 3 Breaker Points Vortriebszähnen und konisch verlaufender Spiralrücken minimieren die Reibung und sorgen für schnellen Bohrfortschritt
  • STANDZEIT: Vergrößerte Armierungsfasen und kernverstärkte Spirale ermöglichen eine höhere Kraftübertragung, geringere Vibrationen und geringere Bruchgefahr

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 400
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Plus M2 24 x 450 - 1 pc
  • Standardausrüstung: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 X2, PN 3000 XN2