Endoskopsonde, kan vinkles, fleksibel 3000 mm

Art.-nr.: 492944 3000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kameraopløsning 640×480 px
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Produkttype Sonde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492944 3000
EAN/GTIN 4045197893789

Betegnelse

Udførelse:

2× 180° vinkelindstilleligt sondehoved: Sonde med håndgreb og stillearm til at vinkelindstille kamerahovedet i to retninger (maks. 2× 180°). Til inspektion af hulrum på bagsiden af sondens indgangsretning kræves der ikke noget ekstra sondespejl. En låsefunktion til den valgte vinkelposition muliggør utrætteligt arbejde. Hele sonden er særligt modstandsdygtig takket være den metalflettede beskyttelsesslange. Billedåbningsvinkel 90°.
Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED’er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. Automotive: Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. Luftfart: Drivværk, turbiner, ledningssystemer. Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. Rørlægning: Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. Hydrauliksystemer: Cylindre, lækager. Varme, sanitet, klima: Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. Skadedyrsangreb: Bistader, hvepseboer, fuglereder, insektgange. Politi, told: Køretøjskontrol, varekontrol.

Passer til:

Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Bemærk:

Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-⌀ og blikretninger på forespørgsel.