• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Endoskop-Sonde, abwinkelbar, flexibel, ⌀ 4,5 mm, Sondenlänge: 3000mm

Artikel-Nr.: 492944 3000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sondenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP Schutzart IP67
Abwinklung max. 180 Grad
Länge Sonde 3 000 mm
Durchmesser Sonde 4,5 mm
Auflösung Kamera 640×480 px
Blickrichtung max. 0 Grad
Bildöffnungswinkel min. 90 Grad
Bildöffnungswinkel max. 90 Grad
Lichtquelle LED-Lampe
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Sonde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492944 3000
EAN / GTIN 4045197893789
Herstellernummer 492944 3000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit dimmbaren, weißen LEDs. Blickrichtung 0°.
2× 180° abwinkelbarer Sondenkopf: Sonde mit Handgriff und Stellhebel zur Abwinkelung der Kamerakopfes in zwei Richtungen (maximal 2× 180°). Für die Inspektion von Hohlräumen rückseitig zur Sondeneintrittsrichtung ist kein zusätzlicher Sondenspiegel notwendig. Eine Arretierungsfunktion für die gewählte Abwinklungsposition ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Komplette Sonde durch Metallgeflecht-Schutzschlauch besonders widerstandsfähig. Bildöffnungswinkel 90°.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Räume, z. B. Automotive: Motor, Getriebe, Tank, Karosserie, Armaturenbrett, Gutachter. Luftfahrt: Triebwerke, Turbinen, Leitungssysteme. Bau: Beurteilung von Bausubstanz, Wasserschäden, Schädlingsbefall. Rohrleitungsbau: Schweißnähte, Aufspüren von Fremdkörpern, Leckagen. Hydrauliksysteme: Zylinder, Leckagen. Heizung-Sanitär-Klima: Öfen, Kamine, Boiler, Klimaanlagen, Abwassersysteme. Schädlingsbekämpfung: Bienenstöcke, Wespennester, Vogelnester, Insektengänge. Polizei, Zoll: Fahrzeugkontrolle, Warenkontrolle.

Passend für:

Alle Endoskop-Ausführungen Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Note:

Other types of probe (up to 30 m) with other probe head ⌀ and directions of view available on request.

Warning:

Intended use
  • For checking, inspecting and investigating inaccessible and out of sight areas.
  • For mounting on an endoscope.
  • The probe head can be used in unleaded petrol, machine oil, diesel, brake fluid (DOT 4), gear oil and neutral cleaner.
  • For both industrial and private use.
  • Use only when it is technically in good condition and safe to operate.
  • Use exclusively approved Hoffmann Group accessories for modification or rebuilding.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not subject it to blows, impacts or heavy loads.
  • Do not bend the probe through more than 180°.
  • Do not use the probe head as a hook.
  • Rotate the probe only by means of the rotary wheel, not directly at the probe head.
  • Do not use in explosion hazard areas.
  • Do not use in environments with flammable gases, vapours or solvents, such as in fuel or gas tanks.
  • Do not open the casing.
  • Do not make any unauthorised modifications.
  • Do not expose the work lamp to intense heat, direct sunlight or naked flames.