Sonda endoskopu, s nastaviteľným uhlom, pružná 3000

Č. pol.: 492944 3000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozlíšenie kamery 640×480 px
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Druh produktu Sonda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492944 3000
EAN/GTIN 4045197893789

Popis

Prevedenie:

2 × 180° ohnutá hlava sondy: Sonda s rukoväťou a nastavovacou páčkou na nakláňanie hlavy kamery v dvoch smeroch (maximálne 2 × 180°). Na kontrolu dutín smerom dozadu k smeru vstupu sondy nie je potrebné žiadne ďalšie zrkadlo sondy. Funkcia blokovania zvolenej uhlovej polohy umožňuje prácu bez únavy. Kompletná sonda je obzvlášť odolná vďaka kovovej opletenej ochrannej hadici. Otvárací uhol obrazu 90°.
Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. Automotive: motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. Letectvo: motory, turbíny, potrubné systémy. Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami. Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. Hydraulické systémy: valce, netesnosti. Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy. Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. Polícia, colné úrady: kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

Vhodné pro:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Poznámka:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými ⌀ hlavy sondy a uhlami na požiadanie.