Stereomikroskop OSF, Type: OSF439

Art.-nr.: 491735 OSF439
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning med kabel
Diameter synsfelt maks. 20 mm
Arbejdsafstand min. 57 mm
Arbejdsafstand maks. 57 mm
Synsvinkel 45 grader
Optiksystem Greenough
Øjenafstand min. 55 mm
Øjenafstand maks. 75 mm
Stativ bordstativ
Objektiv (x gange) min. 10
Objektiv (x gange) maks. 40
Zoom 4:1
Forstørrelse af skærm, min. (x gange) 10
Forstørrelse af skærm, maks. (x gange) 40
Egenskaber LED-belysningssystem; justerbar belysning
Okular WF 10×
Bredde 230 mm
Højde 275 mm
Dybde 180 mm
Vægt, samlet 2.400 g
Produkttype stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 491735 OSF439
EAN/GTIN 4045761170117
Producentnummer OSF 439
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Udførelse:

Prisbilligt binokulart stereomikroskop til nem undersøgelse af mekaniske komponenter, printkort og overflader. Greenough-optik giver den bedste visningskvalitet. Optimal belysning takket være LED-overfladelys og gennemlys, der kan dæmpes trinløst. Øjenafstand på 55–75 mm kan indstilles individuelt. Rør med 45° hældning.
Særligt stabil takket være mekanisk stativ med praktisk bæregreb. Udskifteligt objektiv med 3 forstørrelser giver hurtigt arbejde.

Leveringsomfang:

Støvbeskyttelseshætte, øjenstykker.