{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr zorného pole max. | 20 mm | |
| Pracovní vzdálenost min. | 57 mm | |
| Pracovní vzdálenost max. | 57 mm | |
| Úhel pozorování | 45 stupně | |
| Optický systém | Greenough | |
| Vzdálenost očí min. | 55 mm | |
| Vzdálenost očí max. | 75 mm | |
| Stativ | Stolní stativ | |
| Objektiv (xnásobný) min. | 10 | |
| Objektiv (xnásobný) max. | 40 | |
| Zoom | 4:1 | |
| Zvětšení obrazovka min. (xnásobné) | 10 | |
| Zvětšení obrazovka max. (xnásobné) | 40 | |
| Vlastnosti | Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení | |
| Okulár | WF 10× | |
| Šířka | 230 mm | |
| Výška | 275 mm | |
| Hloubka | 180 mm | |
| Hmotnost celkem | 2 400 g | |
| Druh produktu | Stereomikroskop |
| Katalogové číslo | 491735 OSF439 | |
| EAN / GTIN | 4045761170117 | |
| Číslo výrobce | OSF 439 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |