Stereo mikroskopas OSF, Tipas: OSF439

Prekės Nr.: 491735 OSF439
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Matymo lauko skersmuo 20 mm
Darbinis atstumas min. 57 mm
Darbinis atstumas maks. 57 mm
Stebėjimo kampas 45 laipsniai
Optika Greenough
Atstumas tarp akių min. 55 mm
Atstumas tarp akių maks. 75 mm
Trikojis stalinis stovas
didinimas min. (x kartų) 10
didinimas maks. (x kartų) 40
Didinimas 4:1
didinimas min. 10
didinimas max. 40
Savybės LED apšvietimo sistema; reguliuojamas apšvietimas
Okuliaras WF 10×
Plotis 230 mm
Aukštis 275 mm
Gylis 180 mm
Bendras svoris 2 400 g
Produkto rūšis stereomikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491735 OSF439
EAN / GTIN 4045761170117
Gamintojo numeris OSF 439
Gamintojas / atsakingas asmuo Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany, www.kern-sohn.com

Aprašymas

Modelis:

Patrauklios kainos binokuliarinis stereo mikroskopas skirtas mechaninių dalių, plokštelių ir paviršių stebėjimui. Greenough optika užtikrina geriausią vaizdo kokybę. Optimalus apšvietimas laipsniškai pritemdomais LED šviesos diodais ir kontūrų šviestuvu. Atstumą tarp akių galima individualiai reguliuoti nuo 55–75 mm. Tubusas lenktas 45°.
Itin tvirtas dėl mechaninio stovo su praktiška rankena nešti. Keičiamas objektyvas, 3 kart didina − greitesniems darbams.

Tiekiama:

Apsauginis gaubtas nuo dulkių, rėmeliai.