SPECIEL SLIBEPLADE F. M12FDSS

Art.-nr.: 48805402
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibepapir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48805402
EAN/GTIN 045242645381
Producentnummer 48805402

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 12x længere levetid sammenlignet med standard sandpapir
  • Åben netstruktur for næsten støvfri slibning og høj holdbarhed
  • Mesh-strukturen øger aftagningshastigheden og reducerer tilstopning af sandpapiret
  • Slibeplade med netstruktur 67 x 92 mm til M12 FDSS trådløs pletsliber uden ledning
  • Kan rengøres med trykluft eller sugning eller vaskes ud med vand
  • Anvendelse: Træ, malet træ, plast, kit, gipsvægge, metal, gips og lak
  • Hver pakningsenhed indeholder en speciel slibeskive
  • Når du bruger sandpapir med netstruktur, skal du altid bruge den specielle slibeskiven for at beskytte maskinens slibeskiveholder

Egenskab:

  • Papirstørrelse [mm]: 67 x 92