Disque de meulage spécial pour M12FDSS

Réf.: 48805402
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
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48805402
EAN / GTIN 045242645381
Réf. fabricant 48805402

Description

Description:

  • Durée de vie 12 x plus longue par rapport au papier de verre standard
  • Structure à mailles ouvertes pour un ponçage presque sans poussière et une durée de vie plus longue
  • La structure à mailles augmente les performances et réduit l'encrassement
  • Feuille abrasive 67 x 92 mm pour la ponceuse M12 FDSS
  • Peut être nettoyé à l'air comprimé, aspiré ou rincé à l'eau
  • Application : bois, bois peint, plastique, mastic, cloison sèche, métal, plâtre, laque
  • Chaque paquet comprend un protège-tampon
  • Utilisez toujours un protège-tampon lorsque vous utilisez des abrasifs à mailles, afin de protéger le support de l'outil contre les dommages

Caractéristique(s):

  • Taille du papier [mm] : 67 x 92