DSD-IC 91.00-98.99 Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880490
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880490
EAN/GTIN 7291075240191
Producentnummer 4880490
L-nummer L24020 160

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 162 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 79 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O25
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 98,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 91 mm
  • Samlet længde (OAL) 162 mm
  • Skaftets længde (LS) 70 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle