DSD-IC 91.00-98.99 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 1chodým vnitřním závitem a kazetami.

Artiklové číslo: 4880490
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4880490
EAN / GTIN 7291075240191
Číslo výrobce 4880490
L-číslo L24020 160

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, celková délka (OAL) 162 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 79 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O25
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 98.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 91 mm
  • Celková délka (OAL) 162 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARDEEPDRILL" Zobrazit všechny