DSD-EC 38.00-39.60 Et-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4880433
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880433
EAN/GTIN 7291075239829
Producentnummer 4880433
L-nummer L24020 474

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 30 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I11
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 39,6 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 38 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle