TPMX 140308R-B IC948 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4809398
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4809398
EAN/GTIN 7291075448009
Producentnummer 4809398
L-nummer L24250 118

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 8,45 mm, skærtykkelse (S) 3,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Diameter InCircle (IC) 8,45 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere