Bajonetsavklinge 230x4,2 mm træ+cu. (5)

Art.-nr.: 48475016
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 48475016
EAN/GTIN 045242368068
Producentnummer 48475016
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3 gange hurtigere, tredobbelt skærpet tandgeometri til hurtige og gratfrie snit
  • Tænderne er hærdede og tredobbelt skærpede for hurtige og rene snit
  • 1,6 mm tyk klingekrop giver større modstandsdygtighed over for bøjning samt lave vibrationer og jævne snit ved høje skærehastigheder

Egenskab:

  • Klingelængde: 230 mm
  • Maks. Skæreevne i grønt træ: 6 - 200 mm
  • Maks. Skæreevne i plastrør: 6 - 100 mm
  • Maks. Skæredybde i træ: 6 - 190 mm
  • Dyksnit: Ja
  • Tænder pr. tomme: 6
  • Tanddeling: 4,2 mm