• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230x4,2 mm Holz+Ku. (5)

Artikel-Nr.: 48475016
Preis pro 1 Stück
Netto: 42,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48475016
EAN / GTIN 045242368068
Herstellernummer 48475016
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3x schnellere, 3-fach geschärfte Zahngeometrie für schnelle und gratfreie Schnitte
  • Zähne sind gehärtet und dreifach geschärft für schnelle und saubere Schnitte
  • 1.6 mm dicker Blattkörper für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen sowie vibrationsarme und ruhige Schnitte bei hoher Schnittgeschwindigkeit

Merkmal:

  • Blattlänge: 230 mm
  • Max. Schnittleistung in Grünholz: 6 - 200 mm
  • Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr: 6 - 100 mm
  • Max. Schnitttiefe in Holz: 6 - 190 mm
  • Tauchschnitt: Ja
  • Zähne pro Zoll: 6
  • Zahnteilung: 4.2 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb