{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231 | |
| Druh měrky | Přebírací kalibr; Dobrý kalibr | |
| Toleranční pole | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Kvalita | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Jmenovitý rozměr | 100,000 mm - 110,999 mm | |
| Materiál | kalibrační ocel | |
| Druh produktu | Mezní třmenový kalibr |
| Katalogové číslo | 484227 A | |
| EAN / GTIN | 2050002077607 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de |