DSTR-IC 162.00-173.99 Trepaneringsbor med enkelt rør og enkelt indvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (100-306 mm diameter)

Art.-nr.: 4841363
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841363
EAN/GTIN 7291075467222
Producentnummer 4841363
L-nummer L24020 349

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekroppe med WSP

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 151 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O31
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 173,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 162 mm
  • Funktionel længde (LF) 169 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle