DSC-IC 162.00-173.99 Dybborehoveder med et rør til reaming med indvendigt gevind og en kassette

Art.-nr.: 4841302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841302
EAN/GTIN 7291075448740
Producentnummer 4841302
L-nummer L24020 278

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 285 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 151 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O31
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 173,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 162 mm
  • Samlet længde (OAL) 285 mm

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle