NPMT 090404R-G-I IC806 Indekserbar indsats til DSD-EF / DDD-EF borehoveder

Art.-nr.: 4855132
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FINEBEAM
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4855132
EAN/GTIN 7291075235630
Producentnummer 4855132
L-nummer L24250 31

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 10 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Kantlængde (L) 10 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FINEBEAM" Se alle