Enkeltprøvestift Toleranceklasse 2, Type: 2

Art.-nr.: 483941 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 37,99 DKK /stk.
  • 135,59 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Nominel dimension min. 0,3 mm
Nominel dimension maks. 0,49 mm
Stigning 0,01 mm
Tykkelse min. 0,3 mm
Tykkelse maks. 0,49 mm
Tykkelsestoleranceklasse (nøjagtighed) T2
Toleranceklasse 2
Konfigurerbar ja
Nominelt målsætningsinterval 0,01 mm
Produkttype prøvestift
Længde i alt 53 mm
Indhold enkelt del
Standard DIN 2269
Materiale stål
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 483941 2
EAN/GTIN 2050001056955
Producentnummer M 156
Producent/ansvarlig person Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Betegnelse

Udførelse:

Prøvestifter i legeret værktøjsstål 60 ±2 HRC. Stift: hærdet, bruneret, slebet og finslebet. Greb: ∅-angivelser er indgraveret. Er affaset fra ⌀ = 1,00 mm.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere oplyses, f.eks. nr. 483940 str. 2 0,35.