Atskiras kontrolinis kaištis 2 tolerancijos klasė, Tipas: 2

Prekės Nr.: 483941 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 5,10 € /vnt.
  • 18,20 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
Nominalusis matmuo min. 0,3 mm
Nominalusis matmuo maks. 0,49 mm
Žingsnis 0,01 mm
Storis min. 0,3 mm
Storis maks. 0,49 mm
Storio tolerancijos klasė (tikslumas) T2
Tolerancijos klasė 2
Konfigūruojam. taip
Nominalusis intervalas 0,01 mm
Produkto rūšis kontrolinis kaištis
Visas ilgis 53 mm
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 2269
Medžiaga plienas
Galima kalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483941 2
EAN / GTIN 2050001056955
Gamintojo numeris M 156
Gamintojas / atsakingas asmuo Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Germany, www.veith-kg.de

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai kaiščiai iš legiruotojo įrankių plieno 60 ± 2 HRC. Kaištis: grūdintas, nušlifuotas ir pritrintas. Rankena: ⌀ išgraviruotas.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz.: nr. 483940 dyd. 2 0,35.