{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Nominel dimension min. | 0,2 mm | |
| Nominel dimension maks. | 0,29 mm | |
| Stigning | 0,01 mm | |
| Tykkelse min. | 0,2 mm | |
| Tykkelse maks. | 0,29 mm | |
| Tykkelsestoleranceklasse (nøjagtighed) | T2 | |
| Toleranceklasse | 2 | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Nominelt målsætningsinterval | 0,01 mm | |
| Produkttype | prøvestift | |
| Længde i alt | 53 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 2269 | |
| Materiale | stål | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 483941 1 | |
| EAN/GTIN | 2050001056948 | |
| Producentnummer | M 156 | |
| Producent/ansvarlig person | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de |